TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563221
品番
CFL-SD100SET
参考基準価格(税別)
¥19,660
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
車輪径(Φmm)
100
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
導電ゴム
トラスコ品番
393-1188
質量(kg)
2
車輪幅(mm)
25
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
材質(金具)
スチール
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪