ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
BONUNI 前掛け 03190
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黒
注文コード
39563248
品番
03190-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
88
混率(%)
ポリエステル65、綿35)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)248
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
62
生地
キャンパス(ポリエステル65、綿35)
色番
09
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
2.5