ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
前掛け 03192
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39563266
品番
03192-09
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
大胆な切換えでインパクトあるコーディネートに。
色
黒
サイズ
L
幅(cm)
92
混率(%)
キャンパス(ポリエステル65、綿35)
着丈(cm)
86
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)252
機能
家庭洗濯可
色番
09
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
3.5