※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563282
品番
CRBSU75SET
参考基準価格(税別)
¥18,190
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ナイロンウレタン
トラスコ品番
393-3768
質量(kg)
1.3
車輪幅(mm)
26
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
車輪タイプ
単輪