サロン 27205

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39563284 品番27205-99
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
サイズF 幅(cm)45 混率(%)トロピカル(ポリエステル100) 寸法(cm)(胴寸+紐長さ)175 機能耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可 前丈(cm)39 色番99 グリーン購入法適合 性別女性用 ベルト幅(cm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする