ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
前掛け 27306
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39563388
品番
27306-99
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ダークグレー
サイズ
F
幅(cm)
96
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)262
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
48
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
2.5