ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
胸当てエプロン 27320
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39563485
品番
27320-98
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
さわやかで清潔感のある印象に。
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
102
混率(%)
ウィンカーストライプ(ポリエステル80、綿20)
着丈(cm)
76
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)276
機能
家庭洗濯可
色番
98
グリーン購入法
適合
性別
兼用