ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
胸当てエプロン 27321
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39563503
品番
27321-19
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
さわやかで清潔感のある印象に。
色
紺
サイズ
F
幅(cm)
70
混率(%)
制電ストレッチツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
75
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)240
機能
制電、家庭洗濯可
色番
19
グリーン購入法
適合
性別
兼用