前掛け 27314

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39563519 品番 27314-94
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ナチュタルな風合いのアースカラーで、ワンランク上のカジュアルスタイルを。

グレー サイズF 幅(cm)88 混率(%)シャンプレーシャークスキン(ポリエステル100) 寸法(cm)(胴寸+紐長さ)248 機能家庭洗濯可 前丈(cm)62 色番94 グリーン購入法適合 性別兼用 ベルト幅(cm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする