TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563526
品番
TYER75EL
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
92
材質(車輪)
エラストマー
用途
ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
トラスコ品番
389-9551
質量(kg)
0.16
色
黒
車輪幅(mm)
21
取付座A×B(mm)
70×42
取付高H(mm)
92
取付ピッチX×Y(mm)
56×28
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
6.5
車輪タイプ
単輪