ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
前掛け 27314
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39563528
品番
27314-73
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ナチュタルな風合いのアースカラーで、ワンランク上のカジュアルスタイルを。
色
ベージュ
サイズ
F
幅(cm)
88
混率(%)
シャンプレーシャークスキン(ポリエステル100)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)248
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
62
色番
73
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
2.5