曜日別特売
TYE75EL ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO 39563535

TYE75EL ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO 39563535
TYE75EL ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO 39563535

ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39563535品番TYE75EL
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。

用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。車輪径(Φmm)75取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)92材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39563535
2020-06-12
用途: 台車

ホームセンターで購入した台車の自在キャスターがプラスチックだった。重みに耐えられない為に自在キャスターが不動。
よって今回業務用で有名なトラスコさんの自在キャスターを購入。
滑りも良く助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 39563535
2020-05-23
用途: 台車の自作
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

動きがスムーズ、タイヤの幅が狭いため動きがスムーズです。何よりも安価なのが気に入りました。

対象商品 : 39563535
2018-11-12
用途: 倉庫内みかんの移動
徳島ダイハツ住吉店自動車・二輪車・自転車関連業

ルートバンの固定キャスターを自在に交換しました。やはり自在キャスターの方が使い勝手いいですね。金額は、ホームセンターと同じでしたが、届けてくれるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする