ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
前掛け 27322
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39563555
品番
27322-19
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
F
幅(cm)
88
混率(%)
制電ストレッチツイル(ポリエステル100)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)248
機能
制電、家庭洗濯可
前丈(cm)
38
色番
19
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
4