ルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39563562 品番TYK75ND
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。

車輪径(Φmm)75 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)93 材質(車輪)導電性ナイロン(黒色) 用途ルートバン用キャスターです。 トラスコ品番389-9641 種別固定車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)25.5 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする