TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
ルートバン用 自在キャスターΦ75(帯電防止性)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563587
品番
TYJ75NE
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
帯電防止ナイロン
用途
ルートバン用キャスターです。
トラスコ品番
389-9594
種別
自在車
質量(kg)
0.33
車輪幅(mm)
25.5
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
取付ピッチX×Y(mm)
55×42
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪