TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563605
品番
TYJ75N
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロン
用途
ルートバン用キャスターです。
トラスコ品番
389-9560
質量(kg)
0.33
車輪幅(mm)
25.5
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
耐摩耗性
車輪タイプ
単輪