TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
ルートバン用 自在キャスターΦ75導電性(固定ピッチ仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563632
品番
TYJ75NDF
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
93
材質(車輪)
導電性ナイロン(黒色)
用途
ルートバン用キャスターです。
トラスコ品番
389-9586
種別
自在車
質量(kg)
0.33
車輪幅(mm)
25.5
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪