TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの カゴ台車オプション
省音ハイテナー用 固定キャスターΦ150ゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563684
品番
THTXK150
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
省音タイプです。
トラスコ品番
389-9098
質量(kg)
1.03
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
38
取付座A×B(mm)
100×100
取付高H(mm)
190
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N)
1399.4
取付ピッチX×Y(mm)
80×80(75×75)
車輪径D(Φmm)
150