ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ストッパー
イージーロック スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39563754
品番
ELOCK-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
トラスコ品番
382-2621
質量(kg)
1.23
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
最高高さ(mm)
150
最低高さ(mm)
132
ストロークS(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正取付高H(mm)
144
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(85×85)