イージーロック スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39563763 品番 ELOCK-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。

金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール トラスコ品番382-2630 質量(kg)1.4 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 最高高さ(mm)210 最低高さ(mm)160 ストロークS(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適正取付高H(mm)198 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(85×85)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする