※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELOCK-200 イージーロック スチール製 ユーエイキャスター 39563772 ELOCK-200 イージーロック スチール製 ユーエイキャスター 39563772

イージーロック スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39563772 品番 ELOCK-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。

金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール トラスコ品番382-2648 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 最高高さ(mm)258 最低高さ(mm)208 ストロークS(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適正取付高H(mm)250 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(85×85)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする