パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39563781 品番 SGR-50STP
参考基準価格(税別)¥1,089 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様自在車S キャスタータイプ差し込み式キャスター 材質(車輪)エラストマー 車輪径(Φmm)50 取付高(mm)67 車輪幅(mm)21 ストッパー回転ストッパー 許容荷重(daN)35 偏芯(mm)22 軸長(mm)39 軸径T(mm)23.5 材質(本体)スチール 形状自在車S 質量(g)160 トラスコ品番392-9272

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39563781
2022-05-28
用途:
タイヤラックに取り付けするため
農・林・水産業

ゴムの箇所をちょっと締め付け径を大きくするとピッタリはまりました。

1人が参考にしています
対象商品:
23596098
2021-02-22
用途:
移動テーブル組立
製造業

イレクターパイプに打ち込むだけで取付完了です。とても手軽で助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
39563781
2017-08-18
用途:
野菜棚の移動用
不動産業

スペーシアはどの商品もコスパ良く。
キャスターはスムーズに動きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする