SGR-100TP パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシア 39563797

パイプシステム用キャスター 自在式

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード39563797 品番SGR-100TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様自在車 キャスタータイプ差し込み式キャスター 材質(車輪)エラストマー 車輪径(Φmm)100 取付高(mm)125 車輪幅(mm)26 ストッパーなし 許容荷重(daN)60 偏芯(mm)32 軸長(mm)59 軸径T(mm)23.5 材質(本体)スチール 形状自在車 質量(g)430 トラスコ品番392-9264

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39563797 SGR-100TP 26573697 SGR100CTP パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシア パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシア 1個 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38652135
2022-05-28
用途:
タイヤラックに取り付けするため
農・林・水産業

ゴムの箇所を締め付け径を大きくするとピッタリはまりました。

対象商品:
26573706
2021-02-22
用途:
移動テーブル組立
製造業

イレクターパイプに打ち込むだけで取付完了です。とても手軽で助かります。

対象商品:
38652135
2018-04-20
用途:
水産工場
有限会社カネキ木村水産 様

この商品は、音が静かで工場内でのしように適してます

対象商品:
38652135
2014-08-19
用途:
セル作業台の製作

大きさ、高さが理想的で良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする