曜日別特売
27328-29 カフェエプロン 27328 ボストン商会 39563799

カフェエプロン 27328

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
エンジ
サイズM
内容量1枚注文コード39563799品番27328-29
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー
「しつこい汚れ」がみるみる落ちる!
高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。
リップガード®
耐久撥水性・撥油性に優れています。
水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性)
洗濯耐久性に優れています。
・イージーケア
・耐塩素
・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®)
・制電
・肩ヒモループ(ズレ防止)
・左右ポケット
・前スリット
Mサイズ:着丈95cm・幅95cm・肩紐長さ245cm
Lサイズ:着丈100cm・幅101cm・肩紐長さ251cm

エンジサイズM幅(cm)95混率(%)トロピカル(ポリエステル100)着丈(cm)95寸法(cm)(胴寸+紐長さ)245機能耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可アズワン品番64-9070-64色番29グリーン購入法適合性別兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39563826
2026-03-18
用途: 販売
その他業種

持ち回るのでシワになりにくく軽いもので探して、素材と値段で購入しましたがペラペラ過ぎて使えない。

対象商品 : 39563799
2023-06-11
用途: 販売の仕事

前に緑を買っていたのですが、とても着やすくて
おしゃれで重宝したので今回はエンジにしました。
いい色で良かったなと思います。

対象商品 : 39563826
2021-04-24
用途: エステ
Aromeサービス業

商品にとても満足です。カラーのバリエーションがもっとあれば良いと思います。グレー、カーキ、エンジ色が有ればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする