ガードナー
ガードナーの クリーンルームシューズ
ガードナーの クリーンブーツ
アドクリーンシューズ・ロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39563894
品番
G7730-1
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
長さ(cm)
約49(26cm)
用途
クリーンルーム用。
トラスコ品番
361-4522
色
ホワイト
質量(g)
640
種類
クリーンセーフティシューズ
グレード
クラス1000以下
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
機能
静電気対策
電気抵抗(Ω)
10
5〜8
靴タイプ
ブーツ
注意
※クリーンパックではありません。