ボストン商会
ボストン商会の 防護服・保護服・特殊服
ボストン商会の 腕カバー
マジック付カマーバンド 01015
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39563939
品番
01015-01
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
100
混率(%)
サテン(ポリエステル100)
ウエスト(cm)
100
色番
01
グリーン購入法
適合
性別
男性用