アドクリーンシューズ・樹脂先芯入・ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39563964 品番 G7760-1
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。

サイズ(cm)24 長さ(cm)約48(26.0cm) ホワイト 足幅3E 用途クリーンルーム用。 トラスコ品番361-4590 質量(g)700 種類クリーンセーフティシューズ グレードクラス100相当 材質(ソール)エーテル系ポリウレタン 標準質量(g/片足)840(26.0cm) 機能静電 JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠) 電気抵抗(Ω)105〜8 材質(先芯)樹脂 質量(g/足組)700
注意
※クリーンパックではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:389
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:516

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする