ガードナー
ガードナーの クリーンルームシューズ
ガードナーの クリーンブーツ
アドクリーンシューズ・樹脂先芯入・ロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39564025
品番
G7760-1
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
サイズ(cm)
27
長さ(cm)
約48(26.0cm)
色
ホワイト
足幅
3E
用途
クリーンルーム用。
トラスコ品番
361-4654
質量(g)
920
種類
クリーンセーフティシューズ
グレード
クラス100相当
材質(ソール)
エーテル系ポリウレタン
標準質量(g/片足)
840(26.0cm)
機能
静電
JIS規格
爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
電気抵抗(Ω)
10
5〜8
材質(先芯)
樹脂
質量(g/足組)
920
注意
※クリーンパックではありません。