ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
前掛け 27329
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39564133
品番
27329-72
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ベージュ×グリーン
サイズ
F
幅(cm)
88
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)254
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
55
色番
72
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
3.5