ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
ミニ蝶タイ 03052
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39564149
品番
03052-06
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
エンジ
サイズ
F
幅(cm)
3.5×9
混率(%)
ジャカード(ポリエステル100)
色番
06
グリーン購入法
適合
性別
女性用