ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
リボンタイ 03048
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39564176
品番
03048-09
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
F
混率(%)
ジャカード(ポリエステル100)
色番
09
グリーン購入法
適合
性別
女性用