ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
剣蝶タイ 01040
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39564185
品番
01040-01
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
3.5×11.5
混率(%)
サテン(ポリエステル100)
色番
01
グリーン購入法
適合
性別
兼用