ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
蝶タイ 3.5cm幅 01020
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39564194
品番
01020-01
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
3.5×10.5
混率(%)
サテン(ポリエステル100)
色番
01
グリーン購入法
適合
性別
兼用