ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
蝶タイ 6.5cm幅 01020
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39564203
品番
01020-02
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
6.5×12.5
混率(%)
サテン(ポリエステル100)
色番
02
グリーン購入法
適合
性別
男性用