ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
クロスタイ 03054
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39564219
品番
03054-06
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
エンジ
サイズ
F
混率(%)
サテン(ポリエステル100)
色番
06
グリーン購入法
適合
性別
女性用