ボストン商会
ボストン商会の バッグ・キャップ
ボストン商会の キャップ
ボストン商会の 三角巾・バンダナ
三角チーフ 04006
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
39564237
品番
04006-02
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
サイズ
F
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
寸法(cm)
71.4×101
色番
02
グリーン購入法
適合
性別
兼用