ボストン商会
三角チーフ 04006
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶
赤
黒
白
茶
緑
ワイン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39564264
品番
04006-07
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
茶
サイズ
F
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
寸法(cm)
71.4×101
色番
07
グリーン購入法
適合
性別
兼用