※使用例
ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
替カラー 18202
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39564325
品番
18202-81
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
豊富な替カラーで印象をスイッチできます。
色
白
サイズ
11
混率(%)
制電ストレッチツイル(ポリエステル100)
機能
制電、家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用