甲プロD-5 着脱式甲プロテクタ D-5 シモン 39564366 甲プロD-5 着脱式甲プロテクタ D-5 シモン 39564366 甲プロD-5 着脱式甲プロテクタ D-5 シモン 39564366

着脱式甲プロテクタ D-5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード39564366 品番甲プロD-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

着脱式の甲プロテクタです。

サイズ(cm)23.5〜28 用途安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します。 トラスコ品番388-0737 材質アルミニウム、牛革 寸法(縦×横)(mm)84×140(展開時) メーカー商品コード4140430
注意
※着脱式甲プロテクタはJIS T 8101(安全靴)に規定する性能を有するシモン製安全靴(紐式)をご使用ください。安全靴の先芯と甲プロテクタの重なりは、5mm以上保つようお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
組立作業時
製造業

つま先に入ってる先芯からちょっとズレた部分(小指の付け根とか)にハンマーとか物を落として痛い思いをしなくて済む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする