※使用例

替カラー 18203

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39564386 品番 18203-81
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

豊富な替カラーで印象をスイッチできます。

サイズ13 混率(%)制電ストレッチツイル(ポリエステル100) 機能制電、家庭洗濯可 色番81 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする