※使用例
ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
替カラー 18204
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39564429
品番
18204-99
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
豊富な替カラーで印象をスイッチできます。
色
黒
サイズ
11
混率(%)
ノルディス朱子(ポリエステル100)
機能
家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用