片足

FD11M絶縁ゴム底靴 絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴) シモン 39564436 FD11M絶縁ゴム底靴 絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴) シモン 39564436 FD11M絶縁ゴム底靴 絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴) シモン 39564436

絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39564436 品番FD11M絶縁ゴム底靴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

工場内の電気保全や電気工事など低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業のために開発された絶縁ゴム底靴(耐電靴)です。

サイズ(cm)26 足幅3E 用途工場内の電気保全、電気工事など低圧回路(商用電圧)作業。 トラスコ品番388-0486 形状ローカット ブラック 種類セーフティーシューズ 耐電圧直流750V以下、交流300V以下 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)497.5(26.0cm) 機能絶縁ゴム底 靴底一層底 材質(先芯)合成材 アズワン品番64-3709-30 メーカー商品コード2110200 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※高圧活線作業には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39564436
2023-04-04
用途:
電気工事
富士電機メーター株式会社 様 (製造業)

普通 特に特徴なし。
短期的な使用ではよいが、毎日使うのであればもう少し価格帯の上のものを奨める

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする