※使用例
ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
替カラー 18212
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39564779
品番
18212-81
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
白
サイズ
07
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用