バンダナキャップ 28322

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39564849 品番 28322-47
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー
「しつこい汚れ」がみるみる落ちる!
高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。
リップガード®
耐久撥水性・撥油性に優れています。
水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性)
洗濯耐久性に優れています。
・イージーケア
・耐塩素
・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®)
・制電
フリーサイズ:対応サイズ58〜73cm

オレンジ サイズF 混率(%)トロピカル(ポリエステル100) 機能耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可 適合サイズ(cm)58〜65 アズワン品番64-9070-89 色番47 グリーン購入法適合 性別兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39564894
2019-09-24
用途:
ウエイトレス用
卸売・小売業

装着しやすくかぶり心地も良いです。
カラーバリエーションがもう少しあると尚良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする