曜日別特売
28322-72 バンダナキャップ 28322 ボストン商会 39564885

バンダナキャップ 28322

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個
ベージュ
内容量1個注文コード39564885品番28322-72
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー
「しつこい汚れ」がみるみる落ちる!
高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。
リップガード®
耐久撥水性・撥油性に優れています。
水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性)
洗濯耐久性に優れています。
・イージーケア
・耐塩素
・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®)
・制電
フリーサイズ:対応サイズ58~73cm

ベージュサイズF混率(%)トロピカル(ポリエステル100)機能耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可適合サイズ(cm)58~65アズワン品番64-9070-92色番72グリーン購入法適合性別兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39564894
2019-09-24
用途: ウエイトレス用
卸売・小売業

装着しやすくかぶり心地も良いです。
カラーバリエーションがもう少しあると尚良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする