ハンチング 28320

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39564955 品番 28320-99
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー
「しつこい汚れ」がみるみる落ちる!
高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。
リップガード®
耐久撥水性・撥油性に優れています。
水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性)
洗濯耐久性に優れています。
・イージーケア
・耐塩素
・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®)
・制電
・アジャスター付
フリーサイズ:対応サイズ53〜60cm

サイズF 混率(%)トロピカル(ポリエステル100) 機能耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電 適合サイズ(cm)53〜60 アズワン品番64-9070-79 色番99 グリーン購入法適合 性別兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39564937
2023-06-11
用途:
販売の仕事

エプロンと合わせて買いました。
私にはいまいち似合わないような気がして少し残念。
細長いタイプで男性は似合うのかなと思いました。
商品は軽いし素材もいいし良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする