ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
ワンタッチコックタイ 28305
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39565104
品番
28305-99
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
10×100
混率(%)
ウィンカーチェック(ポリエステル65、綿35)
機能
家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
兼用