ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
ワンタッチコックタイ 28323
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39565296
品番
28323-99
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
お手入れ楽ラク。清潔感をキープ。
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
11×94
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可
アズワン品番
64-9071-04
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
兼用