ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
サテンスカーフ 98211
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39565576
品番
98211-24
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ピンク×エンジ
サイズ
F
サイズ(cm)
77×77
混率(%)
サテンプリント(ポリエステル100)
色番
24
グリーン購入法
適合
性別
女性用