ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
ショートネクタイ 98227
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39565594
品番
98227-29
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
エンジ
サイズ
F
混率(%)
バスケット(ポリエステル100)
色番
29
グリーン購入法
適合
性別
女性用